CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ELXZ250ELL471MJ16S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81404139 品番ELXZ250ELL471MJ16S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

静電容量 = 470μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 16mm
高さ = 16mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする