CHEMI-CON コンデンサ 2700μF, ,16V dc, ELXZ160ELL272MK30S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81404270 品番ELXZ160ELL272MK30S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

静電容量 = 2700μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 x 30mm
高さ = 30mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 12.5mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする