CHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81404279 品番EKMG101ELL2R2ME11D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

静電容量 = 2.2μF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 5 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 5mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 1000h
許容差 = ±20%
アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする