EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81404358 品番B32520C1105K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

静電容量 = 1μF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32520
リード間隔 = 7.5mm
長さ = 10.3mm
奥行き = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 10.3 x 6 x 12mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = はんだ
リード径 = 0.5mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする