EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81404367 品番B32673P6474K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

静電容量 = 470nF
電圧 = 630V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 10%
シリーズ = B32673P
リード間隔 = 22.5mm
長さ = 26.5mm
奥行き = 6mm
高さ = 15mm
寸法 = 26.5 x 6 x 15mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Max = +125℃
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.47 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする