EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,22nF,5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81404376 品番B32653A7223J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

静電容量 = 22nF
電圧 = 1.25kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32653
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 26.5mm
リード長さ = 6mm
高さ = 15mm
寸法 = 26.5 x 6 x 15mm
温度特性 = ポリプロピレン
誘電正接 = 3 x 10^-3%
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする