EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,10nF,5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81404419 品番B32652A7103J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

静電容量 = 10nF
電圧 = 1.25kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32652
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 6mm
高さ = 11mm
寸法 = 18 x 6 x 11mm
温度特性 = ポリプロピレン
誘電正接 = 3 x 10^-3%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする