EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,250V dc,470nF,5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81404489 品番B32652A3474J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

静電容量 = 470nF
電圧 = 250V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32652
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 18mm
リード長さ = 6mm
高さ = 14.5mm
寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
誘電正接 = 1 x 10^-3%
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.47 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする