曜日別特売
DF04M DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 8.51 x 6.5 x 3.4mm, DF04M DiodesZetex 81404988

DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 400V, 8.51 x 6.5 x 3.4mm, DF04M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81404988品番DF04M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ピーク平均順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DF-M
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -65 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 500μA
長さ = 8.51mm
幅 = 6.5mm
UL、E94661. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxMシリーズ、Diodes Inc. ガラス皮膜ダイ構造 低順方向電圧降下 高電流に対応

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする