曜日別特売
B260A-13-F DiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 700mV DiodesZetex 81405548

DiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 700mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード81405548品番B260A-13-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大連続 順方向電流 = 2A
ピーク逆繰返し電圧 = 60V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 700mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
Diodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする