1N5819-T DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 900mV DiodesZetex 81405575

DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 900mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード81405575品番1N5819-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-41
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 900mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
直径 = 2.72mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A
Diodes Inc 1N5817-1N5819ショットキーバリア整流器. 特長:. 過渡保護用のガードリングダイ構造 低電力損失、高効率 高サージ耐量 高電流容量及び低順方向電圧降下 鉛フリー仕上げ、RoHS適合. 特長:. ケース: DO-41 ケース素材: 成形プラスチックUL燃焼性分類 / 等級94V-0 極性: カソードバンド マーキング: 型番及び日付コード 耐湿性: J-STD-020C準拠のレベル1. 代表的用途. ショットキーダイオードは、電圧クランプ用途に使用します。. 低電圧及び高周波インバータ 還流 極性保護用途

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする