PDS1040-13 DiodesZetex 整流ダイオード, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 510mV DiodesZetex 81405584

DiodesZetex 整流ダイオード, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 510mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード81405584品番PDS1040-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PowerDI 5
最大連続 順方向電流 = 10A
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 510mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 275A
ショットキーバリアダイオード、10 A → 60 A、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする