曜日別特売
B0540WS-7 DiodesZetex 整流ダイオード, 500mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 550mV DiodesZetex 81405968

DiodesZetex 整流ダイオード, 500mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 550mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81405968品番B0540WS-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOD-323
最大連続 順方向電流 500mA
ピーク逆繰返し電圧 40V
ダイオード構成 シングル
整流タイプ ショットキー整流器
ダイオードタイプ ショットキー
ピン数 2
最大順方向降下電圧 550mV
1チップ当たりのエレメント数 1
ダイオードテクノロジー ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 3A
DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする