74AHC1G08W5-7 DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 DiodesZetex 81406090

DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81406090品番74AHC1G08W5-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ロジックタイプ = AND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
パッケージタイプ = SOT-25
ピン数 = 5
論理回路 = AHC
入力タイプ = シュミットトリガ
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5ns
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 4mA
幅 = 1.7mm
74AHC1Gファミリ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする