曜日別特売
ZXRE125CFTA DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125CFTA DiodesZetex 81406266

DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125CFTA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81406266品番ZXRE125CFTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

公称電圧 = 1.22V
パッケージタイプ = SOT-23
基準タイプ = 固定
立上がり精度 = ±0.5 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 20mA
出力電圧 Min = 1.214 V
出力電圧 Max = 1.226 V
ピン数 = 3
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
幅 = 1.4mm
1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする