EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード81406616 品番B32529E6103K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

静電容量 = 10nF
電圧 = 200 V ac, 400 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32529
リード間隔 = 5mm
長さ = 7.3mm
奥行き = 3mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 7.3 x 3 x 6.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = はんだ
リード径 = 0.5mm
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする