EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(510個) 注文コード81406948 品番B32653A6474K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

静電容量 = 470nF
電圧 = 630V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 10%
シリーズ = B32653
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 26.5mm
リード長さ = 6mm
高さ = 20.5mm
寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Max = +110℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする