EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(510個) 注文コード81406957 品番B32653A6224K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

静電容量 220nF
電圧 630V dc
実装タイプ スルーホール
許容差 10%
シリーズ B32653
自動車規格 AEC-Q200Dmm
長さ 26.5mm
リード長さ 6mm
高さ 16.5mm
寸法 26.5 8.5 16.5mm
温度特性 ポリプロピレン
動作温度 Max +110℃
B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>R ;/sub> 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする