EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(510個) 注文コード81406975 品番B32653A4105J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

静電容量 = 1μF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32653
リード間隔 = 22.5mm
長さ = 26.5mm
奥行き = 11mm
高さ = 20.5mm
寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
誘電正接 = 0.8 x 10^-3%
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする