常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の パネル/ボード/イーゼル
常磐精工の A型看板/立て看板
スマートメッセージスタンドホワイトボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
ポスター:B1
注文コード
81407140
品番
SMMSWB-B1【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ボードの両面が使用できるリーズナブルな直立型ホワイトボードスタンド
【両面ホワイトボード仕様】面板は両面ホワイトボードになっており、表裏両面に水性ペンやマグネットをご利用頂けます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚
質量(kg)
5.0
色
シルバー
サイズ
ポスター:B1
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内・屋外
ポスター寸法(mm)
728×1030
面板寸法(W×H)(mm)
B1(W728×H1030)
面板有効寸法(mm)
W718×H1020
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※マグネット使用可能
※屋内・屋外可
商品説明動画
参考になった