K/H
K/Hの 内装工事関連
K/Hの 内装用清掃用品
K/Hの スポンジ
ウォッシュフロート トップライン 8mm溝入スポンジ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81407508
品番
791428【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,794
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,990
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるハイクオリティなハンドル付きスポンジです。
片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。
スポンジ一体型です。
スポンジに溝が入っており、作業性に優れます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル
色
白/赤/黄
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
836-9863
質量(g)
300
縦(mm)
140
横(mm)
280
適合用途
玄関・タイル掃除