※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 長時間定格型(60分間タイプ)・LED低天井用(〜3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81407745
品番
NNFB91685C【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
1.2
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
74
質量(kg)
0.6
色温度(K)
5000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付