※サンプル画像(実際の商品は中央部分のみです)
DIAMOND
DIAMONDの ホールソー・コアドリル
DIAMONDの コアドリル
DIAMONDの コアドリルカッター
DIAMOND 三点式チューブ 230mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81408427
品番
6CD5115【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
アウトレット
¥33,980
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(mm)
230
用途
電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
805-3379
材質
鉄
質量(kg)
3.1
チューブ長さ(mm)
250