Dialight パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:17.5mm, 557-1505-203F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81408759 品番557-1505-203F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

定格電圧 = 24V dc
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 17.5mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = リードワイヤ
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 20mA
長さ = 35.6mm
Dialight 557シリーズパネル取り付けLEDインジケータ. 557シリーズLEDパネル取り付けインジケータには、より高輝度を実現するInGaNとAlInGaPの両方の技術が組み込まれています。 雨、埃、日光にさらされる屋外用途に耐える設計です。. 赤、黄、緑、青、白色 パネル前面の防水シールはMIL-L-3661B適合 電圧範囲: 5、12、24 V dc 最大取り付けトルク: -15" / lb ハウジング材質: 白色ポリカーボネート 11/16インチ穴に前面取り付け レンズ材質: ポリカーボネート94 - VO 動作温度: -25 → +85 ℃ 保管温度: -30 → +100 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする