Dialight パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-6101-007F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81408777 品番559-6101-007F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

定格電圧 = 1.9V dc
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 6.4mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = リードワイヤ
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = 黒
定格電流 = 20mA
強度 = 2100mcd
長さ = 15.9mm
適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする