Deutsch 圧着工具 DTソリッドコンタクト HDT-48-00

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81408969 品番HDT-48-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

製品タイプ 圧着工具
使用 ハンド
併用可能製品 DTソリッドコンタクト
ワイヤ寸法AWG 16AWG
全体長さ 264 mm
Deutschコネクタ用のユニバーサル圧着工具. Deutsch HDT-48-00は、Deutschコンタクトを圧着するように設計され、Deutschヘビーデューティコネクタに配線を挿入するのに最適です。8インデント圧着を行い、ソリッドコンタクトサイズ12、16、20で使用するように設計されています。この圧着工具は、ピンとソケットコンタクトと使用して、対応ワイヤサイズをダイアルで選択、高さ コンタクトサイズをねじで調整できます。このユニバーサル手動圧着工具は、コネクタシリーズDT、HD10、HDP20、HD30に適合します。 特長: 薄ナットが付属した調整ねじ Deutschコネクタ圧着に幅広く対応 軽量で快適な使用感 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 自動車産業 よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するように設計されています。 製品はどのようにメンテナンスしますか? 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000回ごとに注油することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする