Dialight パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:9mm, 609-1312-140F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81408996 品番609-1312-140F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

定格電圧 = 24V dc
ライト出力色 = 黄
実装ホールサイズ = 9mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 15mA
強度 = 90mcd
長さ = 43.2mm
固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、9mm取り付け、DC12/24V、609シリーズ. 5mm色付き透明レンズ 11mm埋込型又は突出型ベゼル 光沢サテンクロム又は黒クロムめっき黄銅ハウジング はんだタグ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする