曜日別特売
DT06-12SB-CE06 Deutsch 自動車用コネクタ 12極 オス コネクタアセンブリ, DT06-12SB-CE06 DEUTSCH 81409014

Deutsch 自動車用コネクタ 12極 オス コネクタアセンブリ, DT06-12SB-CE06

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81409014品番DT06-12SB-CE06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

タイプ = コネクタアセンブリ
オス/メス = オス
行数 = 2
定格電流 = 13A
実装タイプ = プラグイン
シリーズ = DT
色 = グレー
結線方法 = 圧着
直径 = 1.5mm
高さ = 18.19mm
幅 = 40.56mm
ハウジング材質 = サーモプラスチックmm
動作温度 Max = +125℃
適合するコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 及びそのシリーズを参照。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照。シーリンググロメットサイズ16については、品番 ; 425-430 425-430 を参照

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする