Dialight パイロットランプ, 5V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-0202-007F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81409206 品番559-0202-007F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

定格電圧 = 5V dc
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 6.4mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = リードワイヤ
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = 黒
定格電流 = 10mA
強度 = 8mcd
長さ = 15.9mm
LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、559シリーズ. Dialightの559シリーズLEDパネル取り付けインジケータは、電子テスト機器、プロセス制御、医療機器、ハンドヘルドデバイスなどの広範な用途に最適です。. 長寿命 - 標準100,000時間 RoHS対応 低消費電力 - 最大で90 %低い使用電力 熱を発生しない 耐衝撃性、耐振動性 2本又は3本のリードの2色モデルを用意 3本リードの2色バージョンでは、さらに多くの色を使用可能 スナップイン式なので固定用の金具は不要 6.35 mmカラー拡散レンズ ハウジングはUL94V-0に適合 7.4 mmベゼルハウジングによりLEDコントラストを強調

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする