定格電圧 = 24V dc ライト出力色 = 赤 実装ホールサイズ = 9mm ランプタイプ = LED 終端タイプ = はんだタブ ベゼルスタイル = 突起 ベゼル色 = クロム 定格電流 = 15mA 強度 = 60mcd 長さ = 43.2mm 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、9mm取り付け、DC12/24V、609シリーズ. 5mm色付き透明レンズ 11mm埋込型又は突出型ベゼル 光沢サテンクロム又は黒クロムめっき黄銅ハウジング はんだタグ