710-0400 Deltron XLRコネクタ メス 4極 パネルマウント 710-0400 銀めっき DELTRON 81409364

Deltron XLRコネクタ メス 4極 パネルマウント 710-0400 銀めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81409364品番710-0400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

極数 = 4
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
表面処理:コンタクト = 銀
ハウジング材質 = 亜鉛合金
結線方法 = スクリュー
定格電流 = 10A
定格電圧 = 50 V ac
コンタクト材質 = 真鍮
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
あらゆる大手メーカー製ケーブルプラグと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品です。押し下げてたわめるだけでクリップが解放される機構で、使いやすさ抜群 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 銀又は金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする