インジケータ電球ホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81409459 品番T0063AOFAE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電球ホルダータイプ = パネル取付
直径 = 14.7mm
パネル穴直径 = 12.7mm
パネル厚さ = 9.6mm
50 Vを超える用途には適しません。. クロムベゼルパネルインジケータ. T1 LES又はT1ミニチュアフランジランプを使用するためのアダプタが付いています。ボディはガラス繊維入りの白色ナイロン製です。ポリカーボネートレンズにより、照明領域は均一な明るさとなります。 クロムめっきベゼルはランプの片面に接続されていますが、パネルからは完全に絶縁されています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする