LED色 = 緑
LED数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 3 V
ピン数 = 2
ビュー角 = 40 °
主波長 = 565 nm
LED配置 = 直角
寸法 = 6.22 x 2.54 x 6.35mm
長さ = 6.22mm
幅 = 2.54mm
高さ = 6.35mm
強度 = 1mcd
Dialight 555-2シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの555-2xxxシリーズは、同社のCBIR回路基板インジケータファミリの基板LEDインジケータです。 このシリーズは、黒色プラスチックハウジングに2 mm (T-3/4) LEDを1灯搭載しています。 このハウジングでは、LEDが基板に対して直角に配置されます。555-2xxxには、汎用及び抵抗内蔵のLEDタイプがあります。. 555-2xxx基板LEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 1 x 2 mm (T-3/4) LED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 LEDとハウジング間で高コントラスト 555-4xxx QuadBlockに対応