ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 60 ° スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81409915 品番550-0204F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

LED色 = 緑
LED数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 2.1 V
ピン数 = 2
ビュー角 = 60 °
主波長 = 565 nm
LED配置 = トップ
寸法 = 9.27 x 6.1 x 6.1mm
長さ = 9.27mm
幅 = 6.1mm
高さ = 6.1mm
強度 = 12.3mcd
Dialight 550-xx04シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx04シリーズは、5 mm LED回路基板インジケータ(CBIR)です。 このLEDは、上面発光のシングルLEDパッケージに収容されています。 550-xx04ファミリは、黒色プラスチックハウジングに収容され、高コントラストを実現しています。このファミリには、単色5 mm (T-1 3/4)スルーホールLED (2ピン)が含まれています。 このLEDには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色、超高輝度などのLEDタイプが用意されています。. 550-xx04基板LEDインジケータの特長: 上面発光 単色 5 mmスルーホールLED 550-xx04-004 QuadBlockに対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする