ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 38 ° 3色 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81409967 品番570-0100-222F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

LED色 = 緑
LED数 = 3
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 2.5 V
ピン数 = 6
ビュー角 = 38 °
主波長 = 568 nm
LED配置 = 直角
寸法 = 14.62 x 4.97 x 10.17mm
長さ = 14.62mm
幅 = 4.97mm
高さ = 10.17mm
強度 = 8.7mcd
Dialight 570-0100シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の570-0100シリーズは、3レベルの基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 570-0100には、黒色のプラスチック製ハウジングに3個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。 このハウジング内でLEDが直角に固定されていますが、ハウジングとLEDの間で高コントラストが実現します。 570-0100には、赤色、黄色、緑色の様々な組み合わせが用意されています。. 570-0100基板LEDインジケータの機能: 3レベル(LED 3個分の高さ) スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494との互換性あり

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする