ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 50 ° スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81410107 品番550-2407F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

LED色 = 赤
LED数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 2.5 V
ピン数 = 2
ビュー角 = 50 °
主波長 = 650 nm
LED配置 = 直角
寸法 = 13.85 x 6.22 x 6.22mm
長さ = 13.85mm
幅 = 6.22mm
高さ = 6.22mm
強度 = 7mcd
Dialight 550-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07は、同社のCBIRファミリのLED回路基板インジケータです。 このシリーズは、傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに5 mmスルーホールLEDが1灯搭載されています。 この黒色ハウジングによる高コントラストとハウジングのスタンドオフにより、基板をクリーニングしやすくなっています。このシリーズには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度のLEDタイプがあります。. 550-xx07基板LEDインジケータの特長: 5 mm LED x 1 スルーホール取り付け さまざまな色を選択可能 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面(スタンドオフ付) 550-xx07デュアルブロック及び550-xx07-004 QuadBlockに対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする