Dialight LED, 緑, 表面実装, 3016, 5988270107F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード81410195 品番5988270107F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

LED色 = 緑
パッケージタイプ = 3016 (1206)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.4 V
光度 = 40 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 140 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 570 nm
レンズ色 = クリアmm
Dialight 598シリーズLED - 1206パッケージ. DialightのこのLEDファミリは、598シリーズの一部を構成しています。 業界標準の1206パッケージに収められていて、無色透明レンズが採用されています。 これらは単色のMicro LEDR表面実装(SMT) LEDです。 598シリーズでは、様々な色のものを用意しています。. 598シリーズの特長: - 業界標準の1206パッケージ - 視野角: 140 ° - 無色透明レンズ - 動作温度範囲: -30 → +85 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする