曜日別特売
GP2Y0A21YK0F シャープ 反射型 光センサ 800mm シャープ 81410256

シャープ 反射型 光センサ 800mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード81410256品番GP2Y0A21YK0F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055,780
販売価格(税別)
959,800

ピークセンサー距離 = 800mm
動作温度 Max = +60℃
動作温度 Min = -10℃
動作温度レンジ = -10 → +60℃
シャープ 測距センサ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。. アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする