ステッパモーターコントローラ Geckodrive

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81410466 品番G203V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,334
販売価格(税別)
63,940

許容電流値 = 7 A
定格電圧 = 80 V dc
全長 = 63.5mm
全体の幅 = 21mm
全体的な深さ = 65.5mm
G203V - ステッパドライバ. G203V は新世代のCPLDベースのマイクロステップドライブです。 モータ出力の短絡保護、過電圧及び低電圧保護、加熱保護、電源の逆極性保護機能を備えているため、パワーアップ中のモータの誤脱落時にも耐えられます。 G203Vの「V」は、不死身のドライブとしてのバンバイア(Vampire)を表しています。 G203V は、モータが停止した場合やその動作が遅くなった場合に絶対的な静音となる同期式PWM設計が用いられています。 電源電圧にかかわらず、停止したモータ加熱を実質上排除します。 G203V は、ジャンパフリードライブです。 必要な内部ユーザー設定は何もないため、ドライブカバーを取り除く必要もありません。. STEP、DIRECTION、DISABLE入力の光断絶 これらの入力は+2.5 / 3.3 / 5 V dc互換 アクティブステップパルスエッジでの方向の記録 3 A超の電流設定でのヒートシングが必要 LEDステータスインジケータ 15 → 80 V dcの電源電圧

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする