曜日別特売
MC7912BTG onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, MC7912BTG onsemi 81410710

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, MC7912BTG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81410710品番MC7912BTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力電圧 = -12 V
ラインレギュレーション = 240 mV
ロードレギュレーション = 240 mV
極性 = 負
静止電流 = 8mA
ピン数 = 3
パワーレーティング = 15W
寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 4.82mm
負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする