FXL6408UMX onsemi, I/Oエキスパンダ 8, I2C UMLP FXL6408UMX onsemi 81410834

onsemi, I/Oエキスパンダ 8, I2C UMLP FXL6408UMX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81410834品番FXL6408UMX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

I/Oチャンネル数 = 8
インターフェース = I2C
ピン数 = 16
パッケージタイプ = UMLP
クロック周波数 = 400kHz
実装タイプ = 表面実装
最大供給電圧 = 3.6 V
最小供給電圧 = 1.65 V
Fairchild Semiconductor シリアル入出力ペリフェラル

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする