曜日別特売
FDC6330L onsemi 電源スイッチIC onsemi 81410929

onsemi 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81410929品番FDC6330L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

電源スイッチの種類 = 内蔵負荷
オン抵抗 = 0.125Ω
動作供給電圧 Max = 20 V
出力数 = 2A
パワーレーティング = 0.7W
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 6
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 3 x 1.7 x 1mm
統合型ロードスイッチ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする