曜日別特売
MM74HC138MX デコーダ onsemi, 16ピン SOIC onsemi 81410947

デコーダ onsemi, 16ピン SOIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81410947品番MM74HC138MX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
寸法 = 10 x 6.198 x 1.499mm
動作供給電圧 Max = 6 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする