NIS5232MN1TXG onsemi 電圧コントローラ, 電力変換, 10-Pin DFN onsemi 81411026

onsemi 電圧コントローラ, 電力変換, 10-Pin DFN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード81411026品番NIS5232MN1TXG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コントロールタイプ = 電力変換
出力数 = 1
最大スイッチング周波数 = 1 MHz
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DFN
ピン数 = 10
寸法 = 3 x 3 x 0.95mm
入力電圧 Max = 18 V
動作温度 Max = +150 ℃
出力電圧 Max = 16.2 V
入力電圧 Min = 9 V

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする