曜日別特売
MC74HC238ADG デコーダ AEC-Q100 onsemi, 16ピン SOIC onsemi 81411324

デコーダ AEC-Q100 onsemi, 16ピン SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(48個)注文コード81411324品番MC74HC238ADG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
寸法 = 10 x 4 x 1.5mm
動作供給電圧 Max = 6 V
動作温度 Max = +125 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする