曜日別特売
MC78L08ACDR2G onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 8 V, 8-Pin, MC78L08ACDR2G onsemi 81411376

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 8 V, 8-Pin, MC78L08ACDR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81411376品番MC78L08ACDR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = 8 V
ラインレギュレーション = 175 mV
ロードレギュレーション = 60 mV
極性 = 正
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
出力タイプ = 固定
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 4mm
MC78L00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor 5 V リニア電圧レギュレータは、 MC78L00A ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この正電圧レギュレータには、外部コンポーネントが不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全面積補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする