S3N onsemi 高電圧 整流ダイオード, 3A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 1.2V onsemi 81411498

onsemi 高電圧 整流ダイオード, 3A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 1.2V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81411498品番S3N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大連続 順方向電流 = 3A
ピーク逆繰返し電圧 = 1200V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 高電圧
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.2V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 2.5μs
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A
整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする