曜日別特売
S1D onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.1V onsemi 81411699

onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.1V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード81411699品番S1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 1.8μs
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする