トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ELP 38/8/25 ELP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(150個) 注文コード81411787 品番B66289G0000X187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

コアサイズ = ELP 38/8/25
併用可能製品 = 電源トランス
寸法 = 38.1 x 25.4 x 8.25mm
AL評価 = 7200nH
材質 = N87
奥行き = 8.25mm
長さ = 38.1mm
幅 = 25.4mm
シリーズ = ELP
代表規格 = IEC 62317-9
EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする