FSUSB42MUX onsemi 電源スイッチIC onsemi 81411884

onsemi 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード81411884品番FSUSB42MUX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

電源スイッチの種類 = USRTスイッチ
オン抵抗 = 6.5Ω
出力数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MSOP
ピン数 = 10
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 3 x 3 x 0.85mm
USBパワースイッチ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする